Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwolle blau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Papierwolle blau
Papierwolle blau
Papierwolle blau
Artikel-Nr.:
     315-LPBLU
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LPBLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
raja papierwolle

Papierwolle ist eine besonders ansprechende, farbenfrohe und edle Art der Polsterung und Dekoration Ihrer Geschenke. Die besondere Form verleiht der Papierwolle Elastizität und Federwirkung. Ihre Produkte sind mit diesem Polstermaterial wirksam fixiert und geschützt. Die unterschiedlichen Farben passen zu vielen Umverpackungen und Anlässen. Entscheiden Sie sie für eine Papierwolle in der Farbe Ihrer Wahl und profitieren Sie von einem dekorativen und mehrmals wiederverwendbaren Polsterschutz für Ihre Produkte und Präsente!

Als natürlichen Schutz für Produkte finden Sie bei uns auch Holzwolle im Sortiment! Außerdem bieten wir Ihnen auch elegante und umweltfreundliche Geschenkboxen aus Pappe, die besonders wirkungsvolle mit Papierwolle aussehen!

Weitere Details:

  • Maße Papierwolle im 5 kg Karton: 60 x 40 x 33 cm; Volumen ca. 0,18 m³
  • Maße Papierwolle im 10 kg Karton: 60 x 40 x 65 cm; Volumen ca. 0,35 m³
  • Jedes kleine Akkordeon besteht aus 3 Lagen mit 80 g/m²
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
blau
Gewicht:
5
Weitere Suchbegriffe: papierpolster, auspolstern, auspolsterung, dekoration, dekorativ, polstermatieral, polstern, präsentation, schützen, sizzle pak, sizzlepak
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 63,88*
€ 76,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 61,57*
€ 73,27
pro Box
ab 5 Boxen
€ 53,92*
€ 64,16
pro Box
ab 10 Boxen
€ 48,13*
€ 57,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 47,58*
€ 56,62
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,02*
€ 48,81
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.