Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal ISIPACK - Anbauregal 400 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachbodenregal ISIPACK - Anbauregal 400 mm tief
Fachbodenregal ISIPACK - Anbauregal 400 mm tief
Fachbodenregal ISIPACK - Anbauregal 400 mm tief
Artikel-Nr.:
     315-ISI40A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ISI40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Unser Fachbodenregal ISIPACK© ist vielseitig in Lager und Betrieb einsetzbar und mit einer Fachlast von 125 kg optimal für leichte Ladungen geeignet. Vier Fachböden bieten ausreichend Platz für Aufbewahrungsboxen, Kartons und sonstige Lagerware. Anpassbare Querverstrebungen sorgen für eine hohe Stabilität des Fachbodenregals. Dank handlicher Elemente und einfach zusammensteckbarer Regalholme lässt sich das Regal ISIPACK© mühelos und ohne Werkzeuge aufbauen. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen das robuste Steckregal ein hohes Maß an Flexibilität in der Lagerhaltung. Denn die Fachböden sind in einem Abstand von 2,5 cm höhenverstellbar und können daher jederzeit schnell und unkompliziert an die aktuelle Größe der Lagerware angepasst werden. Sie erhalten das Fachbodenregal mit einer Tiefe von 300, 400 oder 500 mm als Grund- und Anbauregal und können so individuell gemäß Ihrem Bedarf und der verfügbaren Lagerfläche wählen. Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, das graue Fachbodenregal mit verzinkter Oberfläche findet in fast jedem Lager seinen Platz!

Weitere Details:

  • Aufgrund von Diagonalverstrebungen an der Rückseite kann das Steckregal nur einseitig genutzt werden
  • Höhe: 200 cm, Länge: 100 cm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Element:
Anbauregal
nombre de tablettes:
4
Höhe:
2.000
Länge:
1010
Innenmaß Länge:
1000
Tiefe:
400
Fachlast:
125
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, aktenregal, aktenregal anbau, fachbodenregal, lagerregal, regal, steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
14
€ 12,90*
ab € 174,05*
€ 215,71*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 174,42*
€ 217,32*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.