Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalregal Grundregal Breite 1300 mm, Höhe 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalregal Grundregal Breite 1300 mm, Höhe 2000 mm
Universalregal Grundregal Breite 1300 mm, Höhe 2000 mm
Universalregal Grundregal Breite 1300 mm, Höhe 2000 mm
Artikel-Nr.:
     315-HZG20513XL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     HZG20513XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Kombiregal
Universalregal

In diesen praktischen Universalregalen können Sie eine Vielzahl von Gegenständen lagern, die mithilfe eines Klapptritts schnell und sicher erreicht werden können. Die Oberflächen der Universalregale sind verzinkt und korrosionsbeständig. Das Regal kann durch Steckmontage schnell aufgebaut und mit Grund- und Anbauregalen erweitert werden. Die Fachböden sind schraubenlos höhenverstellbar. Um Ihre Kleinteile und Ihre sonstigen Güter ideal zu verstauen und zu archivieren, bieten wir bei RAJA auch die passenden Lagerbehälter und Lagerkisten an wie beispielsweise die transparenten Universalbehälter mit Deckel und praktischen Griffen. Darüber hinaus erhalten Sie bei uns auch ein umfassendes Sortiment an Lagereinrichtung für jeden Bedarf!

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Grundregal
Höhe:
2.000 MM
Tiefe:
500 MM
Fachlast:
185
Weitere Suchbegriffe: raja universalregal, universalregal, grundregal tiefe 500mm, archivieren, archivierung, einer seite bedienbar, einseitig bedienbar, lager, lagern, regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.