Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal beidseitig Grundregal 1750 x 1060 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenregal beidseitig Grundregal 1750 x 1060 x 600 mm
Aktenregal beidseitig Grundregal 1750 x 1060 x 600 mm
Aktenregal beidseitig Grundregal 1750 x 1060 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-HZG17610DA
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     HZG17610DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Die Aktenregale - von BEIDEN Seiten bedienbar sind der ideale Ort zum übersichtlichen Lagern und Archivieren von Ordnern und Akten. Das robuste Regalsystem überzeugt durch seine einfache Möglichkeit zur Erweiterung: Sie können das Grundregal problemlos mit weiteren Anbauregalen ergänzen. Die Aktenregale sind in zwei verschiedenen Höhen sowie unterschiedlichen Breiten erhältlich. Dank der steckbaren Mittelanschlagbügel an den Regalböden wird das Durchrutschen von Ordnern verhindert. Die einzelnen Fachböden der Aktenregale lassen sich darüber hinaus schraublos im Abstand von 25 mm verstellen und können somit ganz individuell auf Ihren Bedarf angepasst werden. Die auf die Größe von Ordnern angepasste Höhe zwischen den Regalböden ermöglicht es außerdem den vorhandenen Platz optimal zu nutzen und keinen notwendigen Stauraum ungenutzt zu lassen. Durch die Möglichkeit zur beidseitigen Nutzung der Aktenregale kann dieses außerdem auch problemlos als Raumteiler dienen.


Regalhöhe 1,75 m inklusive fünf Böden:

Bei der Variante mit 1,75 m Regalhöhe haben Sie die Wahl zwischen einer Breite von 810 mm oder 1060 mm als Grundregal, inklusive fünf Regalböden. Die schmalere Variante mit 810 mm kann durch das passende Anbauregal von 760 mm Breite optimal ergänzt werden. In beiden Regalvarianten haben bis zu 90 Ordner Platz. Die breitere Variante des Grundregals mit 1060 mm kann mit dem Anbauregal mit der Breite 1010 mm ganz einfach erweitert werden. Sowohl im Grund- als auch Anbauregal können bis zu 120 Ordner verstaut werden. Auch hier sind fünf Regalböden inklusive.

Regalhöhe 2 m inklusive sechs Böden:

Die höhere Variante der Aktenregale mit 2 m Regalhöhe ist in der Breite 810 mm als Grundregal mit insgesamt sechs Regalböden erhältlich und verfügt über eine maximale Ordnerkapazität von 108 Stück. Ergänzt werden kann dieses mit dem Anbauregal mit einer Breite von 760 mm. Die zweite Variante des 2 m hohen Aktenregals ist die Breite mit 1060 mm als Grundregal und dem Anbauregal mit der Breite 1010mm als passende Ergänzung. In diese Varianten können sogar bis zu 144 Ordner auf den sechs Regalböden verstaut werden.

Weitere Details im Überblick:

  • 5 Jahre Garantie
  • Oberfläche: verzinkt
  • Nutzlast: 90 kg pro Regalboden

In unserem breiten Sortiment finden Sie außerdem auch einseitig bedienbare Aktenregale sowie eine große Auswahl an passenden Ordnern zur optimalen Archivierung Ihrer Akten und Dokumente.

Weitere Informationen:
Ordner- kapazität:
120
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Grundregal
nombre de tablettes:
5
Höhe:
1.750 MM
Außenmaß Breite:
1060 MM
Innenmaß Breite:
1000
Tiefe:
600 MM
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, aktenregal grundregal, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, Aktenregal beidseitig bedienbar, Aktenschrank, Aktenschrank beidseitig bedienbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.