| |
|
| Artikel-Nr.: 315-HOUS108 Herst.-Nr.: HOUS108 EAN/GTIN: 4058409052317 |
| |
|
| | |
| Mit den undurchlässigen PE-Schrumpfhauben schützen Sie Ihre Produkte vor Schmutz und Witterungseinflüssen. Durch die hohe Festigkeit sind sie bestens für schwere Lasten geeignet.Die einzelnen Hüllen sind ideal für die immer gleiche Größe an Packgütern. So verwenden Sie Ihre LDPE-Schrumpfhauben: Um die Last Ihrer Paletten zu sichern, legen Sie die Schrumpfhauben über die gesamte Ladung. Befestigen Sie die Haube unter den Palettenecken. Mit einer Schrumpfpistole zuerst die Haube zusammenschweißen und danach beim Schrumpfen am Boden der Palette anfangen und nach oben vorabreiten. Dabei sollte idealerweise ein Abstand von 30 cm zwischen Gaspistole und Folie eingehalten werden. Die Schrumpfhauben eigen sich für alle Palettenarten, wie Einwegpaletten oder Holzpaletten. Ideale Höhe der Schrumpfhaube = Höhe der Last inklusive Palette (H) + 1/2 Breite + 140 mm Beispiel: (H) = 1600 mm Palette 800 x 1200 mm, Sie benötigen eine Schrumpfhaube mit 1600 + 400 +140 = 2140 mm Entdecken Sie bei uns im Shop auch Papier auf Rolle. Dieses kann auch beim Palettieren oder als Polstermatieral eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 5 | Geeignet für: | Paletten 1000 x 1200 mm | Farbe: | transparent | Höhe: | 2.100 MM | Breite: | 1.080 MM | Länge: | 1270 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einzelne hüllen, folie, folien, huelle, palettenschutz, palettisieren, pe schrumpfhauben, schrumpf-hauben, schrumpfen, schützen |
| | |
| |