| |
|
| Artikel-Nr.: 315-GAINE8B Herst.-Nr.: GAINE8B EAN/GTIN: 4058409051426 |
| |
|
| | |
| Die transparente PE-Schlauchfolie ist robust und widerstandsfähig. Sie ist geeignet für das problemlose Verpacken von schweren und scharfkantigen Produkten und schützt diese vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Die Folie ist individuell und die Länge Ihres Produktes anpassbar, da sie nicht vorperforiert ist. Diese Schlauchfolie eignet sich vor allem zum Bündeln von losen kleinen Teilen wie Gartengeräten und Werkzeugen, als auch von großen Teilen wie Teppichen. - Flexibel einsetzbar für Verpackungsgüter unterschiedlicher Länge und Breite
- Sehr reißfest - ideal als Verpackungsmaterial für massive und eckige Gegenstände
- Einfache Identifikation des Verpackungsinhalts sowie des Barcodes durch die Transparenz der Schlauchfolie
- Besonders strapazierfähig durch starke Schweißnähte an zwei Seiten
- Einfaches und schnelles Verschließen mit Folienschweißgeräten, Drillern oder Bindern
- Material: LDPE, Qualität 100µ
- Tipp: um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines Schlauchfolienabrollers aus unserem Sortiment (Bestellnr.: DEROUL)
Um die Schlauchfolie nun zu verschließen, empfehlen wir Ihnen ein Schweißgerät. Diese gibt es für den kleinen und großen Gebrauch. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,2 KG | Länge: | 350 M | Innenmaß Öffnung: | 80 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rajapack schlauchfolie, folie, folien, ldpe, rolle, schlauchfolie, schlauchfolien, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel |
| | |
| |