Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauchfolie 50 μ 350 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schlauchfolie 50 μ 350 mm
PE-Schlauchfolie 50 μ 350 mm
PE-Schlauchfolie 50 μ 350 mm
Artikel-Nr.:
     315-GAINE35A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GAINE35A
EAN/GTIN:
     4058409051112
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
Die transparente LDPE-Schlauchfolie in 50 µ Qualität ist eine perfekte Verpackungsalternative, wenn Sie viele unterschiedlich lange Produkte verpacken müssen. Schlauchfolien schützen Ihre Produkte vor Schmutz und Beschädigung. Durch Zusammenschweißen der Öffnungen mit einem Schweißgerät können Sie ebenfalls Beutel in unterschiedlicher Länge herstellen.
Die Beutel eignen sich ideal für den Einzelhandel sowie die Präsentation und Lagerung Ihrer leichten bis mittelschweren Produkte. Geeignet für Kleinteile, Accessoires, Textilien, Kleinteile aus Holz oder Metall.
  • Einfaches und schnelles Verschließen mit Hilfe von Schweißgeräten, Bindern oder Drillern
  • Flexibel einsetzbar für Verpackungsgütern unterschiedlicher Länge und Breite
  • Einfache Identifikation des Verpackungsinhalts und das Lesen von Barcodes durch die Transparenz der Schlauchfolie
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Tipp: um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines Schlauchfolienabrollers aus unserem Sortiment (Bestellnr.: DEROUL)
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,8 KG
Länge:
700 M
Innenmaß Öffnung:
350 MM
Weitere Suchbegriffe: folie, folien, ldpe, rolle, schlauchfolie, schlauchfolien, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,25*
€ 175,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,58*
€ 173,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,16*
€ 164,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 133,96*
€ 159,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 117,66*
€ 140,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.