Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fillpak Manuell Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fillpak Manuell Set
Fillpak Manuell Set
Fillpak Manuell Set
Artikel-Nr.:
     315-FPK
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FPK
EAN/GTIN:
     4058409047191
Suchbegriffe:
Hohlraumfuellsystem
Papierfüllsystem
papierfüllsystem

Das Set FillPak Manuell passt sich dem kleinen Polsterbedarf perfekt an. Das Füllmaterial wirkt antistatisch und ist stabil, durchstoßsicher und verhindert Verrutschen Ihrer Produkte. Sie können Ihr Produkt komplett einhüllen, die Papierschlange zusammenrollen als Kantenschutz oder zum Halten Ihrer zerbrechlichen oder schweren Produkte. Besonders praktisch: FillPak M Manuell mit passendem Papier.

Das Set enthält:
  • Das Gerät Fillpak M Manuell:
    • Gerät kann schnell auf dem Arbeitstisch angebracht werden und ist höhenverstellbar
    • Keine Verletzungsgefahr durch Messer oder Abreißvorrichtung
    • Variable Höheneinstellung
    • Maße: L 40 x T 54 x H 67-103 cm
    • Lieferzeit nach individueller Absprache
    • Gewicht: 4 kg
  • 2 Pakete Packpapier:
    • 100% natürlich, wiederverwendbar und recycelbar
    • Papier perforiert
    • Gefaltet im Kompakt-Pack
    • Gewicht je Pack: 9,5 kg
    • Breite vor Verarbeitung: 38 cm
    • Aus einer Packung entstehen 1,5 m³ Füllmaterial
    • Länge: 500 m
    • Qualität 50 g/m²
Weitere Suchbegriffe: dämmung, füllen, füllmaterial, papierpolster, polstermaterial, polstern, polsterung, set fillpak, stoßfest, umweltfreundliche polsterung, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.