Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fillpak Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fillpak Manuell
Fillpak Manuell
Fillpak Manuell
Artikel-Nr.:
     315-FPDIST
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FPDIST
EAN/GTIN:
     4058409047184
Suchbegriffe:
Hohlraumfuellsystem
Papierfüllsystem
papierfüllsystem
Das System FillPak M Manuell passt sich Ihrem kleinen Polsterbedarf perfekt an. Das individuell lange Füllmaterial wirkt antistatisch und ist äußerst stabil. Der Einsatz der umweltfreundlichen Polstermaterialien ist sehr vielseitig: Sie können Ihr Produkt komplett einhüllen, die Papierschlange zusammenrollen als Kantenschutz oder zum Halten Ihrer zerbrechlichen oder schweren Produkte. Das System kann schnell auf dem Arbeitstisch angebracht werden, ist höhenverstellbar und auch für nicht-industrielle Verpackungsumgebungen geeignet.
  • Füllmaterial schnell selbst herstellen: 100% natürlich, wiederverwendbar und recycelbar
  • System kann schnell auf dem Arbeitstisch angebracht werden und ist höhenverstellbar
  • Variable Höheneinstellung
  • Maße: B 54 x L 50 x H 67-103 cm
  • Gewicht: 4 kg
  • Sicher durch perforiertes Papier: keine Verletzungsgefahr durch Messer oder Abreißvorrichtung
  • Bestellen Sie das passende Papier (Bestellnr.: FPPAPIER)
Weitere Informationen:
Breite:
40
Gewicht:
4,08
mögliche Höhe:
67-103
Weitere Suchbegriffe: dämmung, füllen, füllmaterial, papierpolstermaschine, polstermaterial, polstern, polsterung, stoßfest, umweltfreundliche polsterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.