Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolien Zuschnitte 380 x 580 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaumfolien Zuschnitte 380 x 580 mm
Schaumfolien Zuschnitte 380 x 580 mm
Schaumfolien Zuschnitte 380 x 580 mm
Artikel-Nr.:
     315-FM14
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FM14
EAN/GTIN:
     4058409047122
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Die stoßdämpfende Schaumfolien-Zuschnitte sind optimal für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z.B. Bilder, Porzellan, Gläser und Dekofiguren. Mit dem flexiblen Polsterschutz aus Schaum können Sie Ihre Produkte einfach umhüllen und somit vor Stößen, Kratzern, Zerbrechen, Staub und Feuchtigkeit bei Transport und Lagerung schützen. Die Zuschnitte sind ideal für den kleineren Bedarf.

  • Geschmeidig, leicht und sanft: optimaler Schutz Ihrer kleinen Produkte mit empfindlichen Oberflächen
  • Geringes Eigengewicht sorgt für Kostenvorteil beim Versand
  • Zeitsparend, da Schaumfolien-Zuschnitte direkt einsatzfähig sind, schneiden überflüssig
  • Material: Geschlossenzelliges, weiches PE, Schaumstärke 1mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
700
Breite:
380 MM
Länge:
580 MM
Stärke:
1 MM
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Packschaum, Schaum-Folie, Schaumbeutel, Schaumfolie, Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, schaumbeutel raja, folie, polstern, schaumfolien-zuschnitte, schaumfolienzuschnitte, schaumpolster, schaumstoff, schutz, schutzfolie, schutzschaum, schützen, zuschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,99*
€ 111,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,96*
€ 110,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,76*
€ 94,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,81*
€ 81,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,25*
€ 70,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.