| |
|
| Artikel-Nr.: 315-E6412V Herst.-Nr.: E6412V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Euroboxen sind echte Allrounder und lassen sich dank der Euronorm perfekt für den Transport, die Lagerung und das Sortieren Ihrer Produkte nutzen. Zudem sind sie auf die Größen von Europaletten abgestimmt und lassen sich auch mit Euroboxen anderer Hersteller kombinieren. Die vier Farben (rot, blau, grün, gelb), in denen die Behälter verfügbar sind, eignen sich hervorragend, um Ihre Produkte sinnvoll zu unterteilen. Je nach Modell erhalten Sie die Euroboxen mit offenen oder geschlossenen Griffen. Dank der geschlossenen Wände wird ein Eindringen von Staub und Schmutz an den Seiten verhindert. Zudem erhalten Sie optional noch passende Auflagedeckel, die zusätzlich als Staubschutz dienen und auch die Sichtbarkeit Ihrer Produkte verhindern. Zur platzsparenden Lagerung können die Behälter einfach aufeinandergestapelt werden. Durch das bruchfeste Polypropylen sind die Euroboxen besonders stabil. Sie halten Temperaturen von -10° C bis +60° C stand. Weitere Details im Überblick: - Geeignet für Rollen- und Röllchenbahnen
- Boxen und Auflagedeckel separat erhältlich
- In vier Farben erhältlich: rot, blau, grün, gelb
- Material: Polypropylen
Für kleinere Produkte, finden Sie bei uns ergänzend auch farbige Euroboxen mit 400 mm Länge. Für die bessere Sichtbarkeit Ihre Produkte in den Boxen erhalten Sie Euroboxen mit durchbrochenen Wänden. |
| | |
| | | |
| |