Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm Stapelbehälter RAJA 600 x 400 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm Stapelbehälter RAJA 600 x 400 x 120 mm
Euronorm Stapelbehälter RAJA 600 x 400 x 120 mm
Euronorm Stapelbehälter RAJA 600 x 400 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     315-E641211
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     E641211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Dank der auf Europaletten abgestimmten Größe der Stapelbehälter lassen sich diese nicht nur einfach Aufeinanderstapeln, sondern sind ebenfalls mit Stapelbehältern anderer Marken kompatibel. Dadurch gelingt Ihnen optimales und platzsparendes Lagern Ihrer Produkte und Waren beispielsweise im Lager und Betrieb oder in der Werkstatt sowie Fördertechnik.

Durch die glatte Oberfläche der Innenwände wird der Platz innerhalb des Behälters außerdem ideal genutzt. Die separat erhältlichen Auflagedeckel (außer E3212 und E8612) ermöglichen blickdichtes Verschließen sowie einen idealen Schutz des Inhaltes Ihrer Stapelboxen. Die geschlossenen Grifflöcher verhindern außerdem das Eindringen von Schmutz sowie anderen Umwelteinflüssen. In unserem Sortiment können Sie zwischen Auflagedeckeln in 3 unterschiedlichen Größen wählen – natürlich passend zu unseren Stapelbehältern.

Der Stapelbehälter aus Polyprophylen ist sehr robust und überzeugt durch seine Temperaturbeständigkeit von -10° bis +80° C. Neben der einfachen Reinigung ist dieser darüber hinaus sowohl mehrmals wiederverwendbar als auch lässt er sich alternativ auch ideal als Transportbox nutzen. Gleichzeitig besticht der Euronorm Stapelbehälter durch seine Nachhaltigkeit, da er recycelbar ist.

Weitere Details im Überblick:

  • Glatte Oberfläche der Innenwände
  • Einfache und schnelle Reinigung
  • 1 Verpackungseinheit (VE) enthält 1 Stapelbehälter
  • Aus Polypropylen (PP)
  • Stapelbehälter und Auflagedeckel müssen einzeln bestellt werden

Dieses Produkt erhalten Sie in unserem Sortiment ebenfalls als Variante mit offenem Griffloch. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Lagerkästen. Suchen Sie zum Beispiel Sichtlagerkästen? Dann werden Sie bei uns garantiert das richtige Produkt finden!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
1,1
Volumen:
20
Auflast:
15
Außenmaß Höhe:
120 MM
Innenmaß Höhe:
105 MM
Außenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Breite:
355 MM
Außenmaß Länge:
600 MM
Innenmaß Länge:
555 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.