Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAJA EURONORM STAPELBEHÄLTER GRÜN 400x300x325 MM GESCHLOSSENE WÄNDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-E4332V
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     E4332V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter

Die farbigen Euroboxen sind hervorragend für Transport, Lagerung oder Sortierung Ihrer kleinen bis mittelgroßen Produkte geeignet. Sie lassen sich mit Euroboxen anderer Hersteller kombinieren und sind für die Stapelung auf Europaletten abgestimmt. Dank der verschiedenen Farben lässt sich der Inhalt der Euroboxen ganz einfach sortieren und unterscheiden.

Die geschlossenen Wände verhindern das Eindringen von Schmutz und Staub. Optional erhalten Sie auch passende Auflagedeckel, die einen zusätzlichen Schutz gewährleisten. Je nach Wunsch erhalten Sie die Euroboxen entweder mit offenen oder geschlossenen Griffen.

Für die platzsparende Lagerung Ihrer Euroboxen und deren Inhalte können Sie diese ganz einfach und passend aufeinanderstapeln. Die robusten Behälter sind bruchfest und temperaturbeständig von -10° C bis +60° C.

Weitere Details im Überblick:

  • In vier Farben erhältlich: rot, blau, grün, gelb
  • Material: Polypropylen
  • Geeignet für Rollen- und Röllchenbahnen
  • Boxen und Auflagedeckel separat erhältlich
  • Verpackungs-Einheit (VE): 1 Stück
  • Alternativ finden Sie auch farbige Euroboxen mit 600 mm Länge bei uns im Shop. Für den einfachen Transport Ihrer Euroboxen erhalten Sie außerdem leichte Transportroller, die auf die Euromaße abgestimmt sind.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.