| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-E4332RO Herst.-Nr.: E4332RO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die farbigen Euroboxen sind hervorragend für Transport, Lagerung oder Sortierung Ihrer kleinen bis mittelgroßen Produkte geeignet. Sie lassen sich mit Euroboxen anderer Hersteller kombinieren und sind für die Stapelung auf Europaletten abgestimmt. Dank der verschiedenen Farben lässt sich der Inhalt der Euroboxen ganz einfach sortieren und unterscheiden. Die geschlossenen Wände verhindern das Eindringen von Schmutz und Staub. Optional erhalten Sie auch passende Auflagedeckel, die einen zusätzlichen Schutz gewährleisten. Je nach Wunsch erhalten Sie die Euroboxen entweder mit offenen oder geschlossenen Griffen. Für die platzsparende Lagerung Ihrer Euroboxen und deren Inhalte können Sie diese ganz einfach und passend aufeinanderstapeln. Die robusten Behälter sind bruchfest und temperaturbeständig von -10° C bis +60° C. Weitere Details im Überblick: - In vier Farben erhältlich: rot, blau, grün, gelb
- Material: Polypropylen
- Geeignet für Rollen- und Röllchenbahnen
- Boxen und Auflagedeckel separat erhältlich
- Verpackungs-Einheit (VE): 1 Stück
Alternativ finden Sie auch farbige Euroboxen mit 600 mm Länge bei uns im Shop. Für den einfachen Transport Ihrer Euroboxen erhalten Sie außerdem leichte Transportroller, die auf die Euromaße abgestimmt sind. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |