Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 3 Holzböden, waagrechtem Griff und 117,5 cm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen mit 3 Holzböden, waagrechtem Griff und 117,5 cm Länge
Etagenwagen mit 3 Holzböden, waagrechtem Griff und 117,5 cm Länge
Artikel-Nr.:
     315-DP6601
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DP6601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
raja etagenwagen

Ob als fahrbare Werkstatt oder zum Transport von Aktenordnern und Paketen – der Etagenwagen eignet sich sowohl für den Einsatz in der Werkstatt als auch im Lager. Sie haben die Wahl, denn den Etagenwagen gibt es in unterschiedlichen Varianten.

Je nach Menge oder größe der Gegenstände, die Sie transportieren möchten, können Sie sich entweder für zwei oder drei Ladeflächen entscheiden. Je nach Vorliebe können Sie zudem zwischen einem senkrechten und einem waagrechten Schiebegriff wählen. Damit finden Sie ganz bestimmt den Wagen, der zu Ihren Bedürfnissen passt.

Die Etagen sind aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor, welche sicher in einem Winkelstahlrahmen liegen. Der Rand ist 12 mm hoch. Beim Etagenwagen mit 2 Ladeflächen hat die obere Ebene eine Traglast von 80 kg und eine Etagenhöhe von 215/835 mm. Die Etagenwagen mit 3 Ladeflächen hat eine Etagenhöhe von 215/525/835 mm, wobei hier sowohl die mittlere als auch die obere Etage eine Traglast von 80 kg aufweist.

Weitere Details im Überblick:

  • Geschweißte, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
  • Gestell ist dadurch dauerhaft oberflächengeschützt und auch schlag- und kratzfest
  • Schiebegriff entweder hochstehend oder waagerecht
  • Bereifung: 2 Lenkrollen, welche mit Feststellern und Fußschutz ausgestattet sind, sowie 2 Bockrollen mit jewils spurloser thermoplastischer Gummibereifung (Ø125 mm)
  • Zentrales Fußbremssystem EasySTOP
  • 12 Jahre Garantie
  • Entspricht Norm EN 1757-3
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Griff waagrecht
Anzahl Böden:
3
Gewicht:
44,5
Traglast:
250
Höhe:
850
Breite:
625
Länge:
1175
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,41*
€ 490,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,84*
€ 482,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,68*
€ 458,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,42*
€ 445,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.