Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Reinigungsspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard-Reinigungsspray
Whiteboard-Reinigungsspray
Artikel-Nr.:
     315-DF1685
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DF1685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

Mit dem Whiteboard-Reinigunsspray von DATAFLASH gehören Stifte- oder Schreibreste auf dem Whiteboard der Vergangenheit an, denn bei der richtigen Anwendung des Reinigungssprays wird das Whiteboard wieder strahlend sauber! Sprühen Sie das Whiteboard großflächig ein und lassen Sie die Flüssigkeit kurz einwirken. Anschließend wischen Sie die Kunststoff- oder Emaille-Oberfläche mit einem Tuch oder dem Whiteboard-Reiniger trocken.

Weitere Details:

  • Lieferumfang: 250 ml
  • Abmessungen: 190 x 50 mm
  • Gewicht: 280 g

Entdecken Sie passend dazu unsere Whiteboards oder Whiteboard Marker!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.