Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Reinigungstücher für Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Reinigungstücher für Computer
Nass-Reinigungstücher für Computer
Artikel-Nr.:
     315-DF1512
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DF1512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch

Die Nass-Reinigungstücher für Computer von Dataflash sind optimal zur schnellen und einfachen Reinigung einer Vielzahl von Kunststoffoberflächen. Computergehäuse, Drucker, Kopierer, Tastaturen, EDV-Geräte oder auch Telefone werden damit hygienisch rein. Nach dem Einsatz der feuchten Reinigungstücher sollten Sie gegebenenfalls mit einem Trockentuch Flüssigkeitsreste entfernen. Zur einfachen Aufbewahrung neben dem PC erhalten Sie 100 feuchte Reinigungstücher in einer kompakten Spenderbox.

Weitere Details:

  • Gewicht: 300g
  • Maße Tuch: 130 x 200 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
130 MM
Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, raja reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Nass-Reinigungstücher, Nass-Reinigungstücher für Computer, computer reinigen, tuch, tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.