Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 55 x 55 x 4, Länge 1800 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutzleisten 55 x 55 x 4, Länge 1800 mm
Kantenschutzleisten 55 x 55 x 4, Länge 1800 mm
Kantenschutzleisten 55 x 55 x 4, Länge 1800 mm
Artikel-Nr.:
     315-CRN606L
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRN606L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
kantenschutz selbstklebend pappe
kantenschutz karton

Die Kantenschutzprofile schützen die Kanten vor Stößen und Kratzern beim Transport und bei der Lagerung. Sie sind vielfältig in der Anwendung: Die Profile stabilisieren Paletten und sorgen für Schutz, auch bei wenig standfesten Produkten wie Rohren. Durch die richtige Profilwahl werden Ihre Paletten verstärkt, wodurch Sie Ihre Stapel verdoppeln können. So schaffen Sie Platz. Kantenschutzprofile vermeiden Beschädigungen durch das Spannen des Umreifungsbandes. Sie sind ebenfalls zum Verstärken von Kanten im Karton.

  • Mit Kraftpapier-Beschichtung in braun, recycelbar und umweltfreundlich
  • CRN50A: Recyceltes Papier mit brauner Kraftpapierbeschichtung und selbstklebendem Haftklebestreifen

Möchten Sie darüber hinaus Ihre beladenen Paletten schützen, empfehlen wir Ihnen unsere Paletten Aufsatzrahmen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Länge:
1800
Stärke:
4
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz selbstklebend, eckenschutz, kante, kantenschutz, kantenschutzprofile, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, profil, profile, schutz, schutzprofile, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.