Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Bic Cristal Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Bic Cristal Schwarz
Kugelschreiber Bic Cristal Schwarz
Kugelschreiber Bic Cristal Schwarz
Artikel-Nr.:
     315-CRISN
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRISN
EAN/GTIN:
     4058409018900
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli

Diesen durchsichtigen Kugelschreiber kennt fast jeder Mensch. Kein Wunder, denn er ist günstig, zuverlässig und vielseitig eisnetzbar. Die Strichbreite von 0,7 mm ist ideal für Unterschriften, Notizen und auch Korrekturen geeignet. Ob rot, blau oder schwarz – die transparente Hülle zeigt immer den aktuellen Füllstand an und die kappe in der gleichen Farbe verhindert Verwechselungen. Praktisch: Der Klipp an der Kappe kann einfach am Schreibblock oder auch an der Hemdtasche befestigt werden, so haben Sie den Stift stets griffbereit. Und geht er doch mal verloren: Die Verpackungseinheit mit 50 Stück reicht Ihnen lange aus.

Wir bieten immer das richtige Schreibgerät: In unserem Sortiment finden Sie ebenso Permanentmarker sowie Bleistifte und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
schwarz
Strichbreite mm:
0.32
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber 50 stück, kugelschreiber, kugelschreiber raja, Kugelschreiber BIC Cristal, bürobedarf, kuli, schreibbedarf, schreibgerät, schreibzubehör, stift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 21,98*
Lager 315
22
€ 12,90*
ab € 15,47*
€ 25,02*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.