Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Bic Cristal Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Bic Cristal Blau
Kugelschreiber Bic Cristal Blau
Kugelschreiber Bic Cristal Blau
Artikel-Nr.:
     315-CRISB
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRISB
EAN/GTIN:
     4058409018894
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber

Diesen durchsichtigen Kugelschreiber kennt fast jeder Mensch. Kein Wunder, denn er ist günstig, zuverlässig und vielseitig eisnetzbar. Die Strichbreite von 0,7 mm ist ideal für Unterschriften, Notizen und auch Korrekturen geeignet. Ob rot, blau oder schwarz – die transparente Hülle zeigt immer den aktuellen Füllstand an und die kappe in der gleichen Farbe verhindert Verwechselungen. Praktisch: Der Klipp an der Kappe kann einfach am Schreibblock oder auch an der Hemdtasche befestigt werden, so haben Sie den Stift stets griffbereit. Und geht er doch mal verloren: Die Verpackungseinheit mit 50 Stück reicht Ihnen lange aus.

Wir bieten immer das richtige Schreibgerät: In unserem Sortiment finden Sie ebenso Permanentmarker sowie Bleistifte und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
blau
Strichbreite mm:
0.32
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber BIC Cristal, bürobedarf, kuli, schreibbedarf, schreibgerät, schreibzubehör, stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.