Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 450 x 400 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 450 x 400 x 150 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 450 x 400 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-CPL35
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPL35
EAN/GTIN:
     4058409018443
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
150
Innenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Länge:
450 MM
Menge je Palette:
550
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton, 1-wellig, braun, karton, kartons, wellpapp-faltkarton, wellpapp-faltkartons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 28,01*
Lager 315
456
€ 9,90*
ab € 45,78*
€ 60,58*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,58*
€ 72,0902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,88*
€ 71,2572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,45*
€ 68,3655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,86*
€ 61,7134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,78*
€ 54,4782
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.