Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 250 x 150 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 250 x 150 x 100 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 250 x 150 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-CPL05
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPL05
EAN/GTIN:
     4058409018344
Suchbegriffe:
1-wellig
braun
karton
kartons
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
100
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
250 MM
Menge je Palette:
2475
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
€ 0,27*
Lager 315
48725
25
€ 9,90*
€ 0,71*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.