Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestäbchen transparent für Reparatur und Wartung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebestäbchen transparent für Reparatur und Wartung
Klebestäbchen transparent für Reparatur und Wartung
Klebestäbchen transparent für Reparatur und Wartung
Artikel-Nr.:
     315-COL2
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     COL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter

Die Klebesticks passen perfekt in die Heißklebepistole und sind ganz unkompliziert in der Anwendung. Einfach in die Pistole einlegen und erwärmen lassen. Mit den Klebesticks lassen sich mühelos Fugen abdichten, Spalten überbrücken und vieles mehr. Außerdem lassen sich kinderleicht auch unterschiedliche Materialien verbinden. Je nach Bedarf und Einsatzzweck bieten wir Ihnen drei unterschiedliche Varianten zur Wahl:

  • Bestell-Nr. COL1: Klebestäbchen für Verpackungen: Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen, optimal zum Verkleben von Kartons, Papier, Pappe, Kunststoff oder Holz
  • Bestell-Nr. COL2: Klebestäbchen für Wartungen und Reparaturen: Geeignet zum Verbinden von Holz, Kunststoff und Glas
  • Bestell-Nr. COL3: Klebestäbchen für niedrige Temperaturen: Zur Anwendung im Bereich 150°C und 160°C, auch für hitzesensible Materialien geeignet (z.B. PE-Schaum)

Verpackungseinheit (VE): 5 kg

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
transparent
Bezeichnung:
Reparatur und Wartung
Länge:
30
Gewicht:
5
Ø:
1,2
Weitere Suchbegriffe: Heißklebepatrone, Heißklebestangen, Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, blindhefter, heissklebepistole, heißklebe-pistole, heißklebebpistole, heißklebung, kleben, klebesticks, schmelzklebepistole, schmelzklebung, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 11,396* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,20*
€ 96,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,50*
€ 94,61
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 71,55*
€ 85,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,36*
€ 83,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,82*
€ 78,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.