Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 1200 x 800 mm
Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 1200 x 800 mm
Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     315-COI80
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     COI80
EAN/GTIN:
     4058409018085
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung

Der stabile modulierbare Wellpapp-Container besteht aus einem Containerrahmen und passendem Deckel/Boden-Element (separat zu bestellen), welche gemeinsam oder getrennt voneinander genutzt werden können. Der Wellpapp-Container schützt Ihre sperrigen, kantigen sowie Ihre großen Produkte optimal vor Schmutz und Beschädigungen. Somit eignet sich der 3-teilige Wellpapp-Container ideal zum Verpacken von z.B. Maschinen- und Werkzeugteilen, Sportgeräten und Druckerzeugnissen.

Hinweis: Bei diesem Produkt müssen das Container-Element (der Körper), der Deckel und der Boden separat bestellt werden. Das Produkt ist auch als Kombination (Containerrahmen inklusive Deckel + Boden-Element) erhältlich.

Alle Details im Überblick:

  • Der große Wellpapp-Faltkarton ist für Lagerung, Export und Versand auf Straße und Schiene geeignet
  • Individuell modulierbar und anpassungsfähig durch getrenntes Boden/Deckel- und Container Element
  • Palettensystemfähig auf Grund palettengerechter Außenmaße
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Boden/Deckel-Element: 1-wellig, Qualität 20 kg
  • Boden/Deckel: Schutz gegen Feuchtigkeit und Stauchung der Palette
  • Container-Element: 2-welliger Karton, Qualität 40 kg. Dicke 7 mm
  • Außenbeschichtung aus Kraftpapier
  • Nutzlast mit Boden und Deckel: 300 kg
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch separate, flache Anlieferung des Boden/Deckel- und Container-Elementes. Einfache Montage.

Passende Schutzfolie zur Abdeckung Ihrer Wellpapp-Container finden Sie ebenfalls bei uns!

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Boden/Deckel, 1-wellig
Außenmaß Höhe:
110 MM
Innenmaß Höhe:
110 MM
Außenmaß Breite:
800 MM
Innenmaß Breite:
790 MM
Außenmaß Länge:
1200 MM
Innenmaß Länge:
1174 MM
Menge je Palette:
400
Eigengewicht:
0,9
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fixierverpackung, Container, Exportverpackung, Kartons, Online Shop, Pappkiste, Rajapack, Schachteln, Wellpapp-Container
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,86*
Lager 315
4652
4
€ 9,90*
ab € 3,66*
€ 6,25*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
CE8060
ab € 4,93*
Zubehör
RAJA
CE8090
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.