Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere recycelt für Rechts- und Linkshänder, Klingenlänge: 16,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere recycelt für Rechts- und Linkshänder, Klingenlänge: 16,5cm
Schere recycelt für Rechts- und Linkshänder, Klingenlänge: 16,5cm
Schere recycelt für Rechts- und Linkshänder, Klingenlänge: 16,5cm
Artikel-Nr.:
     315-CIS16R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CIS16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere

Die symmetrische Schere verfügt über leichte scharfe Edelstahlklingen aus rostfreiem Stahl. Sie wurde umweltfreundlich entwickelt und hat Griffe aus 100% recyceltem Kunststoff. Die Schere schneidet sauber, hat einen hohen Schneidekomfort und ist daher bestens geeignet als Büroschere, für zu Hause oder auch in der Schule.

  • Klingen aus rostfreiem Stahl
  • Hergestellt aus recycelten Materialien
  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Mit spitzen Enden
  • Lange Lebensdauer
  • Zwei verschiedene Versionen erhältlich:
    • CIS16R: Beidhänderscchere, Klingenlänge: 16,5cm - geeignet für Rechts- und Linkshänder
    • CIS20R: Rechtshänderscchere, Klingenlänge: 20,5cm

Tipp: Neben Scheren finden Sie bei RAJA auch weiteres Schreibtischzubehör, wie Lineale, Heftklammerentferner, oder Druckbleistifte.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
Rechts- und Linkshänder
Länge:
16,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.