Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichtekarton RAJA - 160 x 120 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aufrichtekarton RAJA - 160 x 120 x 100 mm
Aufrichtekarton RAJA - 160 x 120 x 100 mm
Aufrichtekarton RAJA - 160 x 120 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-CHV03
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CHV03
EAN/GTIN:
     4058409017316
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der 1-wellige Blitzboden-Aufrichtekarton Varia Standard ist die optimale Verpackung für ihre leichten, robusten und unempfindlichen Produkte. Durch den überlappenden Automatikboden ist eine schnelle Montage ganz einfach, das spart Zeit und zusätzliches Verkleben mit Packband entfällt. Der Blitzboden-Aufrichtekarton Varia aus Wellpappe ist optimal für die Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen, wie z.B. Kataloge oder Prospekte geeignet. Der Karton lässt sich im Handumdrehen aufrichten und passt sich perfekt an die Höhe ihres Inhalts an.

  • Ideal geeignet zum Kommissionieren dank besonders schnellem Aufrichten durch leichten Druck auf die Kartonseiten
  • Wirtschaftliches und sparsames Verpacken von unterschiedlichen Packgütern, auch für selten benötigte Kartongrößen geeignet
  • Rillen im Abstand von 1 cm ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Höhen
  • Kartonformat für verschiedene Füllhöhen anpassbar
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Verpackungseinheit: 25 Stück.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Cutters aus unserem Sortiment – schnelles, sicheres Schneiden für den perfekten Schnitt. (z.B. Cutter Martor Cuttex®)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
DIN A6
Max. Innen-Höhe:
11
Innenmaß Breite:
120 MM
Innenmaß Länge:
160 MM
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, faltkartons, faltschachteln, hoehenvariable kartons, karton blitzboden, sonderformat kartonagen, verpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,65*
Lager 315
233
€ 9,90*
ab € 20,195*
€ 27,675*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,675*
€ 32,93325
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,435*
€ 32,64765
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,555*
€ 31,60045
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,715*
€ 30,60085
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,745*
€ 29,44655
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,195*
€ 24,03205
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.