Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoher Etagenwagen mit 3 Wänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoher Etagenwagen mit 3 Wänden
Hoher Etagenwagen mit 3 Wänden
Artikel-Nr.:
     315-CHAG3
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CHAG3
EAN/GTIN:
     4058409017293
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Der hohe Etagenwagen ist eine stabile Stahlkonstruktion. Der Boden ist mit einer 8 mm dicken vergüteten Sperrholzplatte verstärkt. Er ist einfach zu lenken mit 4 Vollgummirollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen) mit je 20 cm Rollendurchmesser.
  • Traglast bis 500 kg
  • Nutzhöhe: 1475 mm
  • Außenmaß Höhe: 1875 mm
  • Die Maschenweite der Wandgitter beträgt 5 cm
  • Etagenböden (optional): die Böden sind im Raster von 5 cm in der Höhe verstellbar
  • Nutzlast je Ebene: 80 kg

Suchen Sie nicht nur Rollregale? Schauen Sie sich auch in unserer Kategorie Transportwagen um ergänzen Sie Ihre Lagerausstattung.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
mit 3 Wänden
Traglast:
500
Rad-Durchmesser:
20
Höhe:
1.475
Breite:
676
Länge:
1300
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, rollbehälter raja, etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, archivierung, hoher etagenwagen, lager, lagerung, transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,17*
€ 833,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,07*
€ 778,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,51*
€ 749,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,93*
€ 705,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.