Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe - 1-wellig - 600 x 400 x 350-450 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe - 1-wellig - 600 x 400 x 350-450 mm
Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe - 1-wellig - 600 x 400 x 350-450 mm
Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe - 1-wellig - 600 x 400 x 350-450 mm
Artikel-Nr.:
     315-CHA83
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CHA83
EAN/GTIN:
     4058409017279
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe sind für wirtschaftliches und sparsames Verpacken von unterschiedlichen Packgütern, auch für selten benötigte Kartongrößen geeignet. Die Faltkartons sparen Füllmaterial und Lagerplatz. Die höhenvariablen Faltkartons aus Wellpappe sind optimal für die Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen z.B. Kataloge oder Prospekte geeignet. Aber auch leichte Elektrogeräte und Textilien lassen sich optimal verpacken. Die höhenvariablen Faltkartons lassen sich im Handumdrehen aufrichten und passen sich perfekt an die Höhe ihres Inhalts an.

  • Vorgestanzte Rillungen alle 25 mm und dadurch 5 verschiedene Höhen pro Karton möglich
  • Individuelle Anpassung an die Füllhöhe mit Hilfe eines Cutters
  • Wirtschaftliches und sparsames Verpacken von unterschiedlichen Packgütern, auch für selten benötigte Kartongrößen geeignet
  • Ökonomisch: spart Füllmaterial und Lagerplatz
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons

Schonen Sie Ihre Gelenke, indem Sie eine Sackkarre schieben statt mit Mühe große Lasten zu tragen.

Weitere Informationen:
Max. Innen-Höhe:
450
Min. Innen-Höhe:
350 MM
Innenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Länge:
600 MM
Menge je Palette:
200
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, boxen, hoehenvariable faltkartons, kartons 1-wellig, sonderformat kartonagen, verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,338*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,1669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,546*
€ 139,87974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,076*
€ 136,94044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,77*
€ 117,5363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,402*
€ 104,00838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,204*
€ 97,82276
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 71,818*
€ 85,46342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,338*
€ 75,37222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.