Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe - 1-wellig - 350 x 250 x 200-300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe - 1-wellig - 350 x 250 x 200-300 mm
Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe - 1-wellig - 350 x 250 x 200-300 mm
Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe - 1-wellig - 350 x 250 x 200-300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CHA35
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CHA35
EAN/GTIN:
     4058409017194
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die Wellpapp-Faltkarton mit variabler Füllhöhe sind für wirtschaftliches und sparsames Verpacken von unterschiedlichen Packgütern, auch für selten benötigte Kartongrößen geeignet. Die Faltkartons sparen Füllmaterial und Lagerplatz. Die höhenvariablen Faltkartons aus Wellpappe sind optimal für die Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen z.B. Kataloge oder Prospekte geeignet. Aber auch leichte Elektrogeräte und Textilien lassen sich optimal verpacken. Die höhenvariablen Faltkartons lassen sich im Handumdrehen aufrichten und passen sich perfekt an die Höhe ihres Inhalts an.

  • Vorgestanzte Rillungen alle 25 mm und dadurch 5 verschiedene Höhen pro Karton möglich
  • Individuelle Anpassung an die Füllhöhe mit Hilfe eines Cutters
  • Wirtschaftliches und sparsames Verpacken von unterschiedlichen Packgütern, auch für selten benötigte Kartongrößen geeignet
  • Ökonomisch: spart Füllmaterial und Lagerplatz
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons

Schonen Sie Ihre Gelenke, indem Sie eine Sackkarre schieben statt mit Mühe große Lasten zu tragen.

Weitere Informationen:
Max. Innen-Höhe:
300
Min. Innen-Höhe:
200 MM
Innenmaß Breite:
250 MM
Innenmaß Länge:
350 MM
Menge je Palette:
800
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, faltkarton, faltkarton einwellig, boxen, hoehenvariable faltkartons, kartons 1-wellig, sonderformat kartonagen, verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,348*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,866*
€ 71,24054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,756*
€ 69,91964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,888*
€ 60,55672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,362*
€ 55,17078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 35,838*
€ 42,64722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,348*
€ 37,30412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.