Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 360 x 270 x 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 360 x 270 x 160 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 360 x 270 x 160 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 360 x 270 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS26
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS26
EAN/GTIN:
     4058409015381
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
160 MM
Innenmaß Breite:
270 MM
Innenmaß Länge:
360 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton braun, flachkarton, raja flachkarton, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,84*
€ 58,1196
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,965*
€ 52,31835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,575*
€ 50,66425
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 39,74*
€ 47,2906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 36,265*
€ 43,15535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,715*
€ 41,31085
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.