Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 350 x 270 x 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 350 x 270 x 140 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 350 x 270 x 140 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 350 x 270 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS22
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS22
EAN/GTIN:
     4058409015190
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
140 MM
Innenmaß Breite:
270 MM
Innenmaß Länge:
350 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton braun, flachkarton, raja flachkarton, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,57*
€ 63,7483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,24*
€ 62,1656
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 42,755*
€ 50,87845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,315*
€ 49,16485
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 38,875*
€ 46,26125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,995*
€ 44,02405
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 32,335*
€ 38,47865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,525*
€ 32,75475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.