Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 310 x 220 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 310 x 220 x 150 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 310 x 220 x 150 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 310 x 220 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS15A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS15A
EAN/GTIN:
     4058409014858
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
1650
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton braun, flachkarton, raja flachkarton, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,565*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,02*
€ 45,2438
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 23,785*
€ 28,30415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,565*
€ 23,28235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.