Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen RAJA - 76 x 76 mm, neon bunt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftnotizen RAJA - 76 x 76 mm, neon bunt
Haftnotizen RAJA - 76 x 76 mm, neon bunt
Haftnotizen RAJA - 76 x 76 mm, neon bunt
Artikel-Nr.:
     315-CA76
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CA76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Wer kennt es nicht? Im Arbeitsalltag möchte man schnell Notizen und To Do's für den Tag notieren und dann findet man den Zettel nicht mehr. Damit Sie alle wichtigen Aufgaben und Informationen immer parat haben, können Ihnen unsere farbenfrohen Haftnotizen helfen! Durch die auffälligen Farben sind sie nicht zu übersehen, durch die praktische Größe nehmen sie aber auch nicht zu viel Platz weg. Die Haftnotizen erhalten Sie bei uns im Block mit 100 oder 400 Blatt. Mehr als genug Notizzettel für Ihren Arbeitsalltag! Ihnen fehlen die passenden Schreibwaren, um die Haftnotizen zu beschriften?Kein Problem, bei uns werden Sie fündig!

  • 2 Varianten zur Auswahl: gelb oder farbig sortiert (neon).
  • Großer selbstklebender Streifen auf Wasserbasis
  • Wiederablösbar
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Farbe:
pink/gelb/grün/orange
Breite:
7,6
Länge:
7,6
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 76x76 mm, haftnotiz, haftnotiz rajapack, haftnotizen, neon, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71488*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,72624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,9232*
€ 17,75861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,1132*
€ 16,79471
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,56484*
€ 14,95216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,0648*
€ 14,35711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,5848*
€ 13,78591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,27484*
€ 13,41706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71488*
€ 10,37071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.