Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Hefter 32 x 15+18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanischer Hefter 32 x 15+18 mm
Mechanischer Hefter 32 x 15+18 mm
Mechanischer Hefter 32 x 15+18 mm
Artikel-Nr.:
     315-C561M
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     C561M
EAN/GTIN:
     4058409012861
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter

Der mechanische Hefter JOSEF KIHLBERG verschließt Ihre Kartonagen im Handumdrehen. Das leichte, ergonomische Modell ermöglicht angenehmes Arbeiten. Einfach den Kartonverschlusshefter aufsetzen und Hebel nach unten drücken. Er ist der perfekte Verschluss für verschiedene Kartonagen, da es 5 Einstellmöglichkeiten für die Eindringtiefe der Klammern gibt. Lieferzeit nach individueller Absprache.

Die passenden Heftklammern finden Sie ebenfalls bei uns!

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen Magazin:
150
Für Heftklammern L x B mm:
32 x 15 / 32 x 18
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, josef kihlberg, kartonverschluss, kartonverschlusshefter, mechanischer hefter, verschliessen, verschließen, verschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 311,60*
€ 368,14*
Lager 315
2
Frei Haus
ab € 312,16*
€ 405,76*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,06*
€ 385,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
C583215
ab € 85,73*
Zubehör
RAJA
C343218
ab € 88,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.