Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder braun im Mini-Pack 185 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummibänder braun im Mini-Pack 185 Stück
Gummibänder braun im Mini-Pack 185 Stück
Gummibänder braun im Mini-Pack 185 Stück
Artikel-Nr.:
     315-BRA82MC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BRA82MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband 100g
gummiband

Gummibänder sind universelle Helfer im Büro, Archiv, Lager oder in der Versandabteilung. Sie eignen sich ideal um Unterlagen, Produkte und Gegenstände aller Art zu bündeln, zu verpacken oder zu verschließen. Die qualitativ hochwertigen Gummibänder zeichnen sich durch ihren hohen Naturkautschukanteil (75%) aus, denn dieser sorgt für eine große Dehnfähigkeit, gute Spannkraft und hohe Rückdehnung. Somit sind die Gummibänder vielfältig, lange und oft wiederverwendbar. Die Haltbarkeit wird auch durch Temperaturschwankungen zwischen -10° und +80°C nicht beeinträchtigt. Sie können zwischen verschiedenen Längen wählen, dabei wiegen die Mini-Packs jeweils immer 100g.

Benötigen Sie noch größere Mengen? Dann schauen Sie sich unsere Gummibänder farbig oder braun RAJA in verschiedenen Mengengrößen an!

Weitere Informationen:
Ca. Stück je Pack:
185
Breite:
2
Gewicht:
100
Weitere Suchbegriffe: gummiband braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.