Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton mit Teleskopdeckel 150 x 150 x 1500-2500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langer Karton mit Teleskopdeckel 150 x 150 x 1500-2500 mm
Langer Karton mit Teleskopdeckel 150 x 150 x 1500-2500 mm
Langer Karton mit Teleskopdeckel 150 x 150 x 1500-2500 mm
Artikel-Nr.:
     315-BLT20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BLT20
EAN/GTIN:
     4058409011673
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die stabilen und langen Kartons mit Teleskopdeckel eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler Produkte. Die Kartons mit Teleskopdeckel sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Werbeplakaten etc. Besonders ideal sind die Kartons mit Teleskopdeckel für alle Firmen mit unterschiedlich langen Produkten.

  • Individuell und flexibel in der Längenanpassung durch den praktischen Teleskopdeckel
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 15 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
150
Menge je Palette Karton:
1020
Menge je Palette Deckel:
900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,17505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,01167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,5801*
€ 133,97032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,54*
€ 132,7326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,6201*
€ 125,68792
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 95,0541*
€ 113,11438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,0941*
€ 104,83198
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 83,2011*
€ 99,00931
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 78,3081*
€ 93,18664
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 68,355*
€ 81,34245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,17505*
€ 71,60831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.