Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACH-PACK BRAUN MIT HKV 650x450x50 MM 1-WELLIG, 10 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-BEP570B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BEP570B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkarton
Flachpack
flachkarton braun
flachkarton

Der stabile flache Versandkarton lässt sich durch den Haftklebeverschluss sicher verschließen. Der Flach-Pack Versandkarton eignet sich perfekt zum Versand von Fotoalben, Kalendern oder kleinen Bekleidungsstücken bis zu eine Höhe von 50 mm.

  • Sicher versenden: mit Haftklebeverschluss und doppelter Kartonstärke an 3 Seiten
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Schnelle und einfache Montage sowie einfaches Öffnen durch Griffloch
  • Qualität: 1-welliger Kartons mit maximal 10 kg belastbar
  • Flache Anlieferung ermöglicht platzsparende Lagerung und einfaches Handling
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: raja flachkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.