| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BEP40 Herst.-Nr.: BEP40 EAN/GTIN: 4058409010577 |
| |
|
| | |
| Mit der Flach-Pack Verpackung können Sie Ihre flachen Produkte günstig versenden . Einige der Versandkartons Flach-Pack (gilt für alle Bestell-Nr. mit der Höhe 25 mm) passen dank ihrer geringen Höhe in den Briefkasten. Dadurch können Sie günstigere Versandarten, wie z.B. Maxibrief oder Bücher-/Warensendung nutzen und langfristig Versandkosten sparen. Alle Versandkartons Flach-Pack sind extrem widerstandsfähig durch eine doppelte Kartonstärke an drei Seiten. Das Griffloch ermöglicht das einfache Öffnen der Versandschachtel. Die Außendecke aus weißem Kraftpapier (Ausnahme BEP02: Testliner) gibt dem Versand Ihrer Produkte einen hochwertigen Look. Die flachen Kartons sind dabei einfach und schnell zu montieren. Lieferscheintaschen und Dokumententaschen zum einfachen Adressieren finden Sie ebenso in unserem Sortiment wie Klebebänder zum sicheren Verschließen der Versandkartons Flach-Pack. Wir haben die Versandkartons Flach-Pack in den Maßen auf gängige DIN-Formate abgestimmt. So finden Sie passende flache Kartons für die DIN Formate A3, A4, A5, A5+ sowie weitere Maße. Mit der Nutzung von flachen Kartons können Sie also problemlos DIN A4 Drucke, Berichte, Magazine, Bücher, Dokumente, Medien, Waren etc. versenden. Alle Vorteile im Überblick: - Flachkartons in der Höhe 25 mm für Briefkasten geeignet
- Flache Anlieferung in Plastikfolie, um Versandkartons vor Staub zu schützen
- Portooptimiert für Maxibrief, Päckchen oder Bücher- / Warensendung
- Material: 1-welliger Karton
- Qualität: 10 kg
- Extrem widerstandsfähig
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Geeignet für: | Fotorahmen | Innenmaß Höhe: | 40 | Innenmaß Breite: | 400 MM | Innenmaß Länge: | 400 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, raja flachpack weiß, flachkarton, weiße flachkartons, Flach-Pack, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Wellpapp-Versandkarton |
| | |
| |