| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BEP250 Herst.-Nr.: BEP250 EAN/GTIN: 4058409010485 |
| |
|
| | |
| Der höhenvariable Versandkarton Flach-Pack eignet sich optimal für Mustersendungen, Werbebroschüren, Kalender, Notizblöcke, Dokumente und Druckerzeugnisse in DIN A3. Dank doppelter Kartonstärke an drei Seiten, ist der Wellpapp-Versandkarton sehr stabil. Leichtes Öffnen und Schließen werden durch Ohren- und Steckverschluss dauerhaft gewährleistet. Eine Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht. Die 1-welligen Kartons sind mit maximal 10 kg belastbar und durch die flache Anlieferung platzsparend in der Lagerung sowie einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons. Verpackungseinheit (VE): 50 Stück Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Innenmaß Höhe: | 50 | Innenmaß Breite: | 310 MM | Innenmaß Länge: | 430 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton braun, flachkarton, raja flachkarton, Flach-Pack, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Wellpapp-Versandkarton |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 47,85* | € 88,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 79,81* | € 103,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,957* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|