Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Pack braun RAJA - 400 x 400 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flach-Pack braun RAJA - 400 x 400 x 50 mm
Flach-Pack braun RAJA - 400 x 400 x 50 mm
Flach-Pack braun RAJA - 400 x 400 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-BEP240
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BEP240
EAN/GTIN:
     4058409010461
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Wellpapp-Versandkarton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher Produkte. Diese 1-teilige Spezial-Versandverpackung ist leicht aufzubauen und optimal für den Versand von Dokumenten und Druckerzeugnissen in den Formaten DIN A3, DIN A4 und DIN A5.

  • Höchste Festigkeit und Stabilität durch Außendecke aus Kraftpapier
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Ohren- und Steckverschluss ermöglichen schnelle und einfache Montage
  • Unterschiedliche Höhen zur Auswahl
  • Doppelte Kartonstärke an 3 Seiten sorgt für sicheren Schutz Ihrer Produkte
  • Qualität: 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
  • Flache Anlieferung ermöglicht platzsparende Lagerung und einfaches Handling
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück

Damit Ihr Paket auch dem richtigen Empfänger zugestellt wird, bieten wir Ihnen auch nachhaltige Etiketten und Dokumententaschen an. Zu diesem Karton würde zum Beispiel unsere Dokumententasche Papier sehr gut passen! Neben Klebebändern empfehlen wir Ihnen auch unsere Klebepads. Diese sind einfach in der Handhabung und optimal zum Verschließen der Verpackung.

Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
50
Innenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Länge:
400 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton braun, flachkarton, raja flachkarton, Flach-Pack, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Wellpapp-Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,08*
€ 139,3252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,43*
€ 123,0817
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 97,75*
€ 116,3225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,27*
€ 110,9913
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 87,85*
€ 104,5415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,41*
€ 98,0679
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 71,68*
€ 85,2992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.