| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BEP230 Herst.-Nr.: BEP230 EAN/GTIN: 4058409010430 |
| |
|
| | |
| Zum Aufbewahren, Archivieren und Versenden flacher Produkte in DIN A4 wie Kopierpapier, Kataloge, Dokumente und anderer Druckerzeugnisse. Der Wellpapp-Versandkarton ist äußerst widerstandsfähig und sehr stabil dank doppelter Kartonstärke an 3 Seiten. - Spart Platz und Zeit durch flache Anlieferung und einfache Montage
- Leichtes Öffnen und Schließen durch Ohren- und Steckverschluss
- Mit Griffloch zum einfachen Öffnen
- Hervorragender Schutz Ihrer Produkte durch doppelte Kartonstärke an 3 Seiten
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Qualität: 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Informationen: | | Innenmaß Höhe: | 50 | Innenmaß Breite: | 220 MM | Innenmaß Länge: | 310 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton braun, flachkarton, raja flachkarton, Flach-Pack, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Wellpapp-Versandkarton |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 39,64* | € 75,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 67,19* | € 87,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7928* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|