| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BEP228 Herst.-Nr.: BEP228 EAN/GTIN: 4058409010423 |
| |
|
| | |
| Der stabile Wellpapp-Versandkarton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher Produkte. Diese 1-teilige Spezial-Versandverpackung ist leicht aufzubauen und optimal für den Versand von Dokumenten und Druckerzeugnissen in den Formaten DIN A3, DIN A4 und DIN A5. - Höchste Festigkeit und Stabilität durch Außendecke aus Kraftpapier
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Ohren- und Steckverschluss ermöglichen schnelle und einfache Montage
- Unterschiedliche Höhen zur Auswahl
- Doppelte Kartonstärke an 3 Seiten sorgt für sicheren Schutz Ihrer Produkte
- Qualität: 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
- Flache Anlieferung ermöglicht platzsparende Lagerung und einfaches Handling
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Damit Ihr Paket auch dem richtigen Empfänger zugestellt wird, bieten wir Ihnen auch nachhaltige Etiketten und Dokumententaschen an. Zu diesem Karton würde zum Beispiel unsere Dokumententasche Papier sehr gut passen! Neben Klebebändern empfehlen wir Ihnen auch unsere Klebepads. Diese sind einfach in der Handhabung und optimal zum Verschließen der Verpackung. Weitere Informationen: | | Innenmaß Höhe: | 25 | Innenmaß Breite: | 220 MM | Innenmaß Länge: | 305 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox 305x220x25 mm, flachkarton, raja flachkarton, Flach-Pack, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Wellpapp-Versandkarton |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 32,98* | € 63,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 55,87* | € 73,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6596* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|