| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BD60TRA Herst.-Nr.: BD60TRA EAN/GTIN: 4058409010003 |
| |
|
| | |
| Die perforierte Luftpolsterfolie auf der Rolle ist der Polsterschutz Ihrer kleinen, zerbrechlichen Produkte wie z. B. Porzellanfiguren, Dekoartikel, Glas, Geschirr. Mit der recycelten Polsterfolie umhüllen Sie Ihre Produkte, diese sind somit vor Stößen, Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Besonders einfache Handhabung durch Perforation. Perforierte Folie ist sowohl zum Einschlagen empfindlicher Gegenstände als auch zum Ausfüllen von Hohlräumen in der Umverpackung geeignet. So ist Ihre Ware während Versand, Lagerung und Transport vor Beschädigung durch Stöße geschützt. - Recycelte Luftpolsterfolie passt sich flexibel der Form Ihrer Produkte an
- Mehrfachverwendung möglich
- Wasserundurchlässig und schützt vor Feuchtigkeit
- Folie aus transparentem PE ist chemisch neutral
- Zweilagige Folie
- Noppenhöhe: 4 mm
- Noppendurchmesser: 10 mm
- Material: LDPE, Qualität: 72µ
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 2 | Breite: | 60 | Länge: | 50 M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 50m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie raja, folie, folien, fuellmaterial, füllmaterial, knallfolie, luftnoppen, luftpolster, luftpolsterfolie, noppenfolie, polstermaterial, polsterung, schützen, verpacken |
| | |
| |