Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Luftpolsterfolie auf der Rolle RAJA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Perforierte Luftpolsterfolie auf der Rolle RAJA
Perforierte Luftpolsterfolie auf der Rolle RAJA
Perforierte Luftpolsterfolie auf der Rolle RAJA
Artikel-Nr.:
     315-BD50TRA
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BD50TRA
EAN/GTIN:
     4058409009991
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Die perforierte Luftpolsterfolie auf der Rolle ist der Polsterschutz Ihrer kleinen, zerbrechlichen Produkte wie z. B. Porzellanfiguren, Dekoartikel, Glas, Geschirr. Mit der recycelten Polsterfolie umhüllen Sie Ihre Produkte, diese sind somit vor Stößen, Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Besonders einfache Handhabung durch Perforation. Perforierte Folie ist sowohl zum Einschlagen empfindlicher Gegenstände als auch zum Ausfüllen von Hohlräumen in der Umverpackung geeignet. So ist Ihre Ware während Versand, Lagerung und Transport vor Beschädigung durch Stöße geschützt.

  • Recycelte Luftpolsterfolie passt sich flexibel der Form Ihrer Produkte an
  • Mehrfachverwendung möglich
  • Wasserundurchlässig und schützt vor Feuchtigkeit
  • Folie aus transparentem PE ist chemisch neutral
  • Zweilagige Folie
  • Noppenhöhe: 4 mm
  • Noppendurchmesser: 10 mm
  • Material: LDPE, Qualität: 72µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Breite:
50
Länge:
50 M
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 50m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie raja, folie, folien, fuellmaterial, füllmaterial, knallfolie, luftnoppen, luftpolster, luftpolsterfolie, noppenfolie, polstermaterial, polsterung, schützen, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,154*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 11,577* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,862*
€ 53,38578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,016*
€ 49,99904
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 39,77*
€ 47,3263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 29,214*
€ 34,76466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,154*
€ 34,69326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,454*
€ 32,67026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,154*
€ 27,55326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.