Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern für Büro und Organisation RAJA 24/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern für Büro und Organisation RAJA 24/6
Heftklammern für Büro und Organisation RAJA 24/6
Heftklammern für Büro und Organisation RAJA 24/6
Artikel-Nr.:
     315-AGR5246
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AGR5246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern

Wer möchte keinen starken Zusammenhalt? Heftklammern sind eine gute Möglichkeit, Ihre Dokumente sauber ordnen und zu sortieren. Sie halten einzelne Papierseiten zusammen und sorgen so dafür, dass keine Dokumente oder wichtigen Informationen verlorengehen.

Die Heftklammern RAJA aus verzinktem Stahl sind beständig gegen Handhabung und Oxidation und damit ideal für den Einsatz im Büro, zu Hause, für unterwegs oder in der Schule. Heftklammern sind beispielsweise ideal für den Tacker Rapid, den Sie auch in unserem Sortiment finden.

Die Heftklammern sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich und werden in einer Einheit von 5.000 Heftklammern pro Schachtel verpackt.

Um getackerte Dokumente später einzusortieren, empfehlen wir unsere Ablagefächer für den schnellen Gebrauch oder unsere Ordner und Register. Eine Auswahl an Lochern finden Sie ebenfalls bei uns.

Weitere Informationen:
Anzahl heftbare Blätter:
20
Höhe:
0,6
Material:
Stahl
Sorte der Heftklammern:
24/6
Weitere Suchbegriffe: tackerklammern 24/6 verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Heftklammern, Klammern für Tacker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.