Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Müllsäcke 110-120l


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Standard Müllsäcke 110-120l
Standard Müllsäcke 110-120l
Standard Müllsäcke 110-120l
Artikel-Nr.:
     315-AFZ01
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ01
EAN/GTIN:
     4058409008406
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Diese widerstandsfähigen Standard-Müllsäcke aus robuster Polyethylen-Folie eignen sich insbesondere zur Entsorgung des Restmülls. Sie sind stabil, hygienisch und reißfest, widerstandsfähig gegen Stöße, Dehnung, Risse und Perforation. Schwarze Müllsäcke sind blickdicht und daher besonders gut geeignet für anfallenden Restmüll wie beispielsweise Küchenabfälle, Lebensmittelverpackungen oder Recyclingabfälle. Transparente Müllsäcke unterstützen Sie bei der Mülltrennung. So haben Sie immer alles im Blick.

  • Zuverlässig und reißfest durch die besonders stark verschweißte Bodenfalte des Müllbeutels
  • Zu 80% recycelt, davon 50% aus Post-Consumer-Abfällen
  • Ohne Verschlussmittel
  • Verpackungseinheit (VE): 200 Stück

Entdecken Sie jetzt auch unsere Auswahl an passenden Müllsackständern!

Weitere Informationen:
Stärke µ:
60
Inhalt:
120
Höhe:
1.100 MM
Breite:
700 MM
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Verschlußband, abfall-säcke 120 liter, abfall säcke, abfallsäcke raja, Standard-Müllsäcke 60 µ, abfallentsorgung, entsorgung, groß, hygiene, müllbeutel, müllsack, reinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 73,49*
Lager 315
632
€ 12,90*
ab € 56,10*
€ 91,93*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,93*
€ 109,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,14*
€ 107,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 72,09*
€ 85,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,05*
€ 84,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,2805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.