| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ADP325F Herst.-Nr.: ADP325F EAN/GTIN: 4058409007911 |
| |
|
| | |
| Die transparenten Klebepunkte sind ein idealer Verschluss für Kartons, Versandtaschen, Beutel und Taschen ohne diese zu beschädigen. So sind sie besonders geeignet für Präsente und Geschenkverpackungen. Sie können damit auch ganz einfach Informationsblätter fast unsichtbar befestigen und fixieren. Zudem sind sie edel und hochwertig und zeichnen sich durch eine optimale Dauerhaftung aus. - Kerninnen-ø 40 mm
- Kernaußen- ø 83 mm
- 2 Klebestärken zur Auswahl
- Trägermaterial: PP-Folie
- Kleber: Acrylat
- Transparente PP-Folie mit 60 µ Stärke
- Tipp: Bestellnummer ADP325F wird in der Spenderbox geliefert: praktisch und gebrauchsfertig
Weitere Informationen: | | Klebkraft: | stark | Anzahl Etiketten je Rolle: | 2000 | Ø: | 25 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, markierungspunkte 25mm, bewertungspunkte, raja markierungspunkte, ablösbar, durchscheinend, kennzeichnen, kennzeichnung, klebepunkte, markierungspunkt, punkt, punkte, transparent |
| | |
| |