Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFTNOTIZEN RECYCLING FARBIG 76X127MM POST-IT 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-A653
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock

Ihnen liegt die Umwelt am Herzen? Dann sind die Haftnotizen Recycling Post-it genau das Richtige für Sie! Sowohl die Post-its als auch die Verpackungen sind vollständig aus recycelten Rohstoffen hergestellt. Die Verpackung ist außerdem einfarbig bedruckt, um das Recycling noch einfacher zu machen.

Die Post-its aus recyceltem Papier sind selbstklebend und wiederverklebbar. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: gelb oder in verschiedenen Farbenkombinationen.

Alle Details im Überblick:

  • Selbstklebend + rückstandsfrei ablösbar
  • Drei verschiedene Maße zur Auswahl: 38 x 51 mm, 76 x 76 mm und 76 x 127 mm
  • Farben: gelb und Farbenkombinationen aus grün, blau, orange, weiß oder grün, blau, rosa, lila
  • Block mit 100 Post-it-Zetteln
  • Verpackt pro 24 Blöcke
  • 100 % recycelt
  • Liniert: Ideal für To-Do-Listen oder als Einkaufshilfe
  • Für Notizen in Meetings, in der Schule oder im Büro geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.