Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher RAJA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher RAJA
Locher RAJA
Locher RAJA
Artikel-Nr.:
     315-A402
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher

Der Locher RAJA ist ein praktisches Hilfsmittel für den täglichen Gebrauch. Dank der Anschlagschiene ist der Locher für unterschiedliche Formate geeignet. Lochen Sie Ihre Dokumente ordentlich und bewahren Sie sie anschließend in einem Ordner auf. Mit einer Stanzleistung von 10 bis 25 je nach Modell, ist der Locher sehr leistungsstark. Dank der Verarbeitung aus Metall zudem äußerst robust und sorgt für eine lange Haltbarkeit. Der Metalllocher ist für jeden Arbeitsbereich geeignet: In Büros, zu Hause, für die Schule oder Uni. Er ist handlich und kann einfach platziert oder mitgenommen werden.

Alle Details im Überblick:

  • Lochanzahl: 2; Lochabstand: 8 cm
  • Locher mit Anschlagschiene für unterschiedliche Formate
  • Stanzleistung von 10 bis 25 je nach Modell
  • Farbe Locher: schwarz
  • Material: Metall

Weiteres Schreibtischzubehör wie Büroabroller für Klebeband, Tacker oder auch Lineale finden Sie in unserem vielfältigen Sortiment.

Weitere Informationen:
Stanzleistung:
25
Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.