| |
|
| Artikel-Nr.: 315-A347J Herst.-Nr.: A347J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ihnen liegt die Umwelt am Herzen? Dann sind die Haftnotizen Recycling Post-it genau das Richtige für Sie! Sowohl die Post-its als auch die Verpackungen sind vollständig aus recycelten Rohstoffen hergestellt. Die Verpackung ist außerdem einfarbig bedruckt, um das Recycling noch einfacher zu machen. Die Post-its aus recyceltem Papier sind selbstklebend und wiederverklebbar. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: gelb oder in verschiedenen Farbenkombinationen. Alle Details im Überblick: - Selbstklebend + rückstandsfrei ablösbar
- Drei verschiedene Maße zur Auswahl: 38 x 51 mm, 76 x 76 mm und 76 x 127 mm
- Farben: gelb und Farbenkombinationen aus grün, blau, orange, weiß oder grün, blau, rosa, lila
- Block mit 100 Post-it-Zetteln
- Verpackt pro 24 Blöcke
- 100 % recycelt
- Liniert: Ideal für To-Do-Listen oder als Einkaufshilfe
- Für Notizen in Meetings, in der Schule oder im Büro geeignet
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 24 | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |